01244357-FILTRO REGOLATORE AW30-F02-B

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW30-F02-B
Rubix:999180300036356
Produttore:AW30-F02-B
EAN:3618035520331
01244357-FILTRO REGOLATORE AW30-F02-B

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 11/4
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244357-FILTRO REGOLATORE AW30-F02-B


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso490 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 11/4
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo30 mm
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineCN
47,17 IVA esclusa
/ Unità
57,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione