8098264-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
Rubix:999210922023363
Produttore:8098264
EAN:4052568569938
8098264-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B
Riepilogo info tecniche
Materialepa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe
Connessione 1g 1/4 in
Finezza di filtro40 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 8098264-FILTRO-RIDUTTORE MS4-LFR-1/4-D6-E-P-VC-AG-BAR-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
Con scarico secondario
Scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ritorno
La manopola rotante si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe
Connessione 1g 1/4 in
Finezza di filtro40 µm
Grandezza corpo4 mm
Portata volumetrica1700 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
Mostra UNSPSC / ECL@SS
68,14 IVA esclusa
/ Unità
83,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione