Riferimenti
Pneumax:1720.4B.BD
Rubix:999180300019762


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 3/8 20 012 17204BBD
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 2 mm |
| Portata volumetrica | 2350 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico (con possibilità manuale) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,24 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore