Riferimenti
IMI Norgren:11400-2G/PC100
Rubix:160000001756075
Produttore:11400-2G/PC100


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega di zinco (corpo, coperchio);resina acetalica (manopola di regolazione);nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP MISCELLANEOUS REGULATORS 11400-2G-PC100
Può essere installato in qualsiasi punto del sistema d'aria compressa senza tenere conto dell'accessibilità – il regolatore pilota può essere installato nella posizione più conveniente
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega di zinco (corpo, coperchio);resina acetalica (manopola di regolazione);nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 6,35 mm |
| Pressione massima di esercizio | 2 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione