01211638-FILTRO REGOLATORE AW10-M5H-A

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW10-M5H-A
Rubix:999190500002977
Produttore:AW10-M5H-A
01211638-FILTRO REGOLATORE AW10-M5H-A

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1m5
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01211638-FILTRO REGOLATORE AW10-M5H-A


This combination Filter/ Regulator minimizes space and piping by integrating the 2 units into one. Standard features include a relieving regulator, which can be quickly locked by pushing down on the adjustment knob. There are many options, which include gauges, auto-drain, metal bowl and covers, different set pressures, etc. The AW-A is part of the family of modular air preparation units and can be combined with other similar sized products. This series is available in 3 body sizes with piping from 1/8 to 3/4 in Rc, NPT or G thread types.
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso94 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1m5
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo10 mm
Portata volumetrica100 l/min
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
€ 24,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione