Riferimenti
Pneumax:1730.4B.BC.S
Rubix:999180300019947
Produttore:17304B.B.C.S

Documenti
Dettagli del prodotto : 17304BBCS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/2 |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,31 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
