00984009-FILTRO REGOLATORE AW30-F03D-A

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW30-F03D-A
Rubix:999180300036285
Produttore:AW30-F03D-A
EAN:3618035519144
00984009-FILTRO REGOLATORE AW30-F03D-A

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/8
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00984009-FILTRO REGOLATORE AW30-F03D-A


This combination Filter/ Regulator minimizes space and piping by integrating the 2 units into one. Standard features include a relieving regulator, which can be quickly locked by pushing down on the adjustment knob. There are many options, which include gauges, auto-drain, metal bowl and covers, different set pressures, etc. The AW-A is part of the family of modular air preparation units and can be combined with other similar sized products. This series is available in 3 body sizes with piping from 1/8 to 3/4 in Rc, NPT or G thread types.
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)57x240x53 mm
Peso470 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/8
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo30 mm
Portata volumetrica1500 l/min
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineCN
€ 75,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione