Riferimenti
SMC:AW20-F02H-A
Rubix:999221025048267
Produttore:AW20-F02H-A

Riepilogo info tecniche
| Materiale | serbatoio in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00983997-ARTICOLO AW20-F02H-A
This filter/regulator combination minimizes space and connections by integrating two units in one. Standard features include a purge regulator that can be locked quickly by lowering the adjustment lever. It offers a wide range of options, including pressure gauges, automatic purge, metal bowl, different pressure settings, etc. The AW-A belongs to the family of modular air handling units and can be combined with products of similar size. This series is available in 3 body sizes and with connections ranging from 1/8 to 3/4 inch (NPT) and mm Rc (PT).
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 44x155x40 mm |
|---|---|
| Peso | 224 g |
| Materiale | serbatoio in policarbonato |
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 7 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 33,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione