AIR PREP OLYMPIAN 64/13 B64G-NNK-MD3-RMN
Olympian Plus filtro/regolatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
IMI Norgren:B64G-NNK-MD3-RMN
Rubix:160000001760074
Produttore:B64G-NNK-MD3-RMN


Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo: zinco; coperchio: alluminio; vaso metallico: alluminio (elemento filtrante: plastica sinterizzata; elastomeri: gomma sintetica) |
|---|---|
| Connessione 1 | n - without clamp (without threaded connection / undefined ports) |
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : AIR PREP OLYMPIAN 64/13 B64G-NNK-MD3-RMN
Filtro regolatore 40 My 0.3-10 modulo
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | corpo: zinco; coperchio: alluminio; vaso metallico: alluminio (elemento filtrante: plastica sinterizzata; elastomeri: gomma sintetica) |
|---|---|
| Connessione 1 | n - without clamp (without threaded connection / undefined ports) |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Grandezza corpo | 64 mm |
| Portata volumetrica | 6360 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Codice doganale | 90328900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 217,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 265,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione