Riferimenti
SMC:AW20-F02E-D
Rubix:999221025053780
Produttore:AW20-F02E-D

Riepilogo info tecniche
| Materiale | zinco pressofuso |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 02052306-ARTICOLO AW20-F02E-D
Filtro regolatore di tipo modulare
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Portata massima fino a 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Conforme alla norma ISO 8573-1:2010
Portata massima fino a 17500 l/min (ANR, 0,7MPa).
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | zinco pressofuso |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 in |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,32 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione