00118166-ARTICOLO AWM20-F02CE

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AWM20-F02CE
Rubix:999221025039169
Produttore:AWM20-F02CE
00118166-ARTICOLO AWM20-F02CE

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro0,3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00118166-ARTICOLO AWM20-F02CE


Combining a mist separator and regulator into one unit simplifies piping and installation. This combination controls the filtration to 0.3µm, for applications that require cleaner air than regular filtration, such as air blow off. As part of the family of modular air preparation units, the AWM can be combined with other similar sized products. This series is available with port sizes from 1/8 to 1/2 with NPT, Rc or G threads. Many standard options can also be ordered such as auto-drain, gauges, etc.
AWM20-40, disoleatore, regolatore, sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso507 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro0,3 µm
Grandezza corpo20 mm
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
96,09 IVA esclusa
/ Unità
117,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione