01163723-FILTRO REGOLATORE AW20-F02-A-X64

Filtro-regolatore modulare serie AW

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:AW20-F02-A-X64
Rubix:999201104001109
Produttore:AW20-F02-A-X64
EAN:3618035522090
01163723-FILTRO REGOLATORE AW20-F02-A-X64
Riepilogo info tecniche
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 11/4
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01163723-FILTRO REGOLATORE AW20-F02-A-X64


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, filettature NPT o G.
-Filtro regolatore di tipo modulare
  • Il filtro e il regolatore integrati consentono di risparmiare spazio
  • Richiede una minore quantità di tubazioni
  • Manometro incorporato opzionale
  • Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
  • Filettature Rc, G (PF) o NPT

    Dimensione: 20
    Filettatura F (G) Attacco 02 (1/4) Accessorio: F (G)
    Dimensione dell'attacco: 02 (1/4)
    Accessorio: Nessuno
    Pressione impostata: impostazione da 0,05 a 0,7 MPa
    Vasca: Ciotola in policarbonato
    Porta di scarico/Meccanismo di scarico/Direzione del flusso: Nessuno
    Unità di pressione: Targhetta e manometro
    Realizzato su ordinazione: X64 (vasca lunga)
  • Informazioni tecniche


    Attributi
    Peso220 g
    Materialeciotola in policarbonato
    Connessione 11/4
    Finezza di filtro5 µm
    Grandezza corpo20 mm
    Portata volumetrica500 l/min
    Pressione massima di esercizio8,5 bar
    Paese d'origineJP
    Mostra UNSPSC / ECL@SS
    36,98 IVA esclusa
    / Unità
    45,12 IVA inclusa
    • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione