Riferimenti
Pneumax:1710.4B.BD.P
Rubix:999180300019448

Documenti
Dettagli del prodotto : FR 1/4 20 012 TAZZA PROTETTA 17104BBDP
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Connessione 1 | 1/4 |
|---|---|
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
