40-1104-4210 N104-D10

Filtro Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Camozzi:N104-D10
Rubix:170000000467840
Produttore:N104-D10
40-1104-4210 N104-D10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (corpo,poppet);acciaio inossidabile (molla);nbr (o-ring)
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 40-1104-4210 N104-D10


Il suo design incorpora un diaframma a scarico automatico. La campana trasparente del filtro permette di monitorare facilmente il livello del condensato. Lo scarico manuale semi-automatico rende più agevole sia lo spurgo manuale sia quello automatico del condensato in assenza di pressione.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeottone (corpo,poppet);acciaio inossidabile (molla);nbr (o-ring)
Connessione 1g 1/4
Finezza di filtro5 µm
Pressione massima di esercizio10 bar
31,68 IVA esclusa
/ Unità
38,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione