8098304-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
Filtro regolatore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
Rubix:999210922023370
Produttore:8098304
EAN:4052568569679

Riepilogo info tecniche
| Materiale | pa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 in |
| Finezza di filtro | 40 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 8098304-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D6-E-P-M-AG-BAR-B
Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.
Punti di forza
Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
Con scarico secondario
Scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ritorno
La manopola rotante si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
Risposta di controllo stabile
Con scarico secondario
Scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ritorno
La manopola rotante si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | pa rinforzato / pc / nbr / pom / acciaio altamente legato / acciaio zincato / pe |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 in |
| Finezza di filtro | 40 µm |
| Grandezza corpo | 6 mm |
| Portata volumetrica | 5300 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 66,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione