Riferimenti
Pneumax:1710.4A.BC.P
Rubix:999180300019410


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 17104ABCP
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 26,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 32,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione