00132360-ARTICOLO AFF37B-F14D-T

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AFF37B-F14D-T
Rubix:999221025039477
Produttore:AFF37B-F14D-T
EAN:3618035592567
00132360-ARTICOLO AFF37B-F14D-T

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1 1/2bspp
Finezza di filtro3 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00132360-ARTICOLO AFF37B-F14D-T


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
-Connessione modulare
-Dimensioni delle porte: 1/8, 1/4, 3/8, 3/4, 1, 1 1/2, 2
-Filettature: Rc, G, NPT

Dimensioni del corpo (potenza del compressore applicabile): 37B (37 KW)
Filettatura: F [G (conforme a ISO1179-1)]
Dimensione dell'attacco: 14 (1 1/2)
Accessorio: Nessuno
Scarico automatico: D (scarico automatico N.A.)
Materiale gomma: Standard
Pressione dell'aria: Standard
Guida di scarico: Nessuno
Direzione IN-OUT: Standard
Indicatore di manutenzione dell'elemento: T (Sì)
Pressostato 30V: Nessuno
Lavaggio di sgrassatura: Nessuno

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)160x362x160 mm
Peso4200 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1 1/2bspp
Finezza di filtro3 µm
Paese d'origineJP
441,52 IVA esclusa
/ Unità
538,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione