01244370-ARTICOLO AW30-F03BG-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW30-F03BG-B
Rubix:999221025051339
Produttore:AW30-F03BG-B
EAN:3618030551569
01244370-ARTICOLO AW30-F03BG-B

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/8
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01244370-ARTICOLO AW30-F03BG-B


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, NPT o G. Le unità filtro e regolatore integrate consentono di risparmiare spazio e richiedono meno tubazioni. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso477 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g 3/8
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo30 mm
Portata volumetrica1500 l/min
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
59,68 IVA esclusa
/ Unità
72,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione