01209276-ART. AW60-F10E-B

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW60-F10E-B
Rubix:999221025051042
Produttore:AW60-F10E-B
EAN:3618035514828
01209276-ART. AW60-F10E-B

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01209276-ART. AW60-F10E-B


Questa combinazione di filtro/regolatore riduce al minimo l'ingombro e i collegamenti integrando due unità in una. Le caratteristiche standard includono un regolatore di spurgo che può essere bloccato rapidamente abbassando la leva di regolazione. Offre una serie di opzioni, tra cui manometri, sfiato automatico, serbatoio in metallo, diverse impostazioni di pressione e altro ancora. L'AW appartiene alla famiglia delle unità di trattamento aria modulari e può essere combinato con prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 4 dimensioni di corpo e con connessioni da M5 a 3/4 in pollici (NPT) e in mm Rc (PT).
AW20(*)-B to AW60(*)-B, Filtro regolatore e Filtro regolatore con valvola di by-pass

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1957 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 1g1
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo60 mm
Portata volumetrica14000 l/min
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
139,02 IVA esclusa
/ Unità
169,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione