Riferimenti
Pneumax:1730.4B.BD
Rubix:170000000719968
Produttore:17304B.B.D


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR. 1/2 20 0-12 17304BBD
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:1/2" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/2 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 3 mm |
| Portata volumetrica | 3500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 12 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore