40-3202-2010 MC202-R00

Filtro-riduttore

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Camozzi:MC202-R00
Rubix:170000000468085
Produttore:MC202-R00
40-3202-2010 MC202-R00

Riepilogo info tecniche

Materialezama, ottone, nbr, tecnopolimero
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 40-3202-2010 MC202-R00


Il Camozzi MC202-R00 è un filtro-riduttore modulare con scarico di ritorno integrato (self-relieving). Attacco G1/2 e pressione di esercizio fino a 10 bar con portata nominale 4500 Nl/min (Δp 1 bar).

Informazioni tecniche


Attributi
Materialezama, ottone, nbr, tecnopolimero
Connessione 1g 1/2
Grandezza corpo60 mm
Portata volumetrica4500 l/min
Pressione massima di esercizio10 bar
Tipo di scaricoscarico di ritorno integrato (self-relieving)
Codice doganale84811005
€ 31,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 37,82 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione