00983989-ARTICOLO AW20-F01H-A

Filtro linea principale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:AW20-F01H-A
Rubix:999221025048260
Produttore:AW20-F01H-A
EAN:3618035522212
00983989-ARTICOLO AW20-F01H-A

Riepilogo info tecniche

Materialeciotola in policarbonato
Connessione 11/8
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00983989-ARTICOLO AW20-F01H-A


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-A fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 di filettatura Rc, NPT o G.
AW10-40-A, AW combinazione filtro/regolatore

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)44x155x40 mm
Peso211 g
Materialeciotola in policarbonato
Connessione 11/8
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo20 mm
Pressione massima di esercizio7 bar
Paese d'origineJP
33,57 IVA esclusa
/ Unità
40,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione