526490-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-AS-UL1
Filtro-riduttore
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-AS-UL1
Rubix:999230510028286
Produttore:526490(MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-AS-UL1)
Documenti
Dettagli del prodotto : 526490-FILTRO-RIDUTTORE MS6-LFR-1/2-D7-E-R-M-AS-UL1
Informazioni tecniche
Attributi
| Grandezza corpo | 6 mm |
|---|---|
| Pressione massima di esercizio | 20 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
