8086645-FILTRO-RIDUTTORE MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:MS2-LFR-QS6-D6-C-P-M-AR-MPA-B
Rubix:999200100006383
Produttore:8086645
EAN:4052568451530
8086645-FILTRO-RIDUTTORE MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B

Riepilogo info tecniche

Materialepa rinforzato / pc / lega di alluminio battuto / nbr / pom / acciaio altamente legato / pe
Connessione 1qs-6
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 8086645-FILTRO-RIDUTTORE MS2-LFR-QS6-D6-AR-MPA-C-M-B


Componente di base con alloggiamento in polimero robusto e leggero. Completamente compatibile con la serie MS.

Punti di forza

Serie molto compatta ed estremamente leggera per l'utilizzo in prossimità del processo direttamente in macchina
Risposta di controllo stabile
Con scarico secondario
Scarico secondario integrato e scarico primario con funzione di ritorno
La manopola rotante si blocca in posizione per evitare rotazioni involontarie

Informazioni tecniche


Attributi
Materialepa rinforzato / pc / lega di alluminio battuto / nbr / pom / acciaio altamente legato / pe
Connessione 1qs-6
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo2 mm
Portata volumetrica310 l/min
Pressione massima di esercizio8 bar
29,76 IVA esclusa
/ Unità
36,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione