Riferimenti
Pneumax:N174BEMBC
Rubix:999180300027651


Riepilogo info tecniche
| Materiale | alluminio con inserti metallici (versione n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : N174BEMBC
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:4 Diametro Nominale Attacco:1" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Specifiche:INSERTI METALLICI
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | alluminio con inserti metallici (versione n) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 19 mm |
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Tipo di scarico | semiautomatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 94,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 115,45 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione