Riferimenti
SMC:AW40-F04B-B
Rubix:999220714035842
Produttore:AW40-F04B-B
EAN:3618035517027

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ciotola in policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Dettagli del prodotto : 01266006-FILTRO REGOLATORE AW40-F04B-B
Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in 3 dimensioni di corpo con tubazioni da 1/8 a 3/4 in Rc, NPT o G. Le unità filtro e regolatore integrate consentono di risparmiare spazio e richiedono meno tubazioni. Con la funzione di riflusso, incorpora un meccanismo per scaricare la pressione dell'aria nel lato di uscita in modo affidabile e rapido.
•Modular type filter regulator.
•Transparent bowl guard.
•Available with built-in backflow mechanism.
•Rc, G(PF) or NPT threads.
Made to Order 1: None
Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 04 (1/2)
Option: B (With bracket)
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: Standard
Made to Order 2: None
•Transparent bowl guard.
•Available with built-in backflow mechanism.
•Rc, G(PF) or NPT threads.
Made to Order 1: None
Body Size: 40
Backflow Function: None
Thread: F (G)
Port: 04 (1/2)
Option: B (With bracket)
Semi-standard 1: Standard
Semi-standard 2: Standard
Made to Order 2: None
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 755 g |
|---|---|
| Materiale | ciotola in policarbonato |
| Connessione 1 | g 1/2 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 40 mm |
| Portata volumetrica | 2000 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8,5 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 78,72 IVA esclusa
/ Unità
€ 96,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione