00211293-REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO ARG20-F02G1H
Regolatori
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SMC:ARG20-F02G1H
Rubix:999210714020427
Produttore:00211293
EAN:3618035558105

Riepilogo info tecniche
| Materiale | corpo: adc/coperchio: pbt |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00211293-REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO ARG20-F02G1H
Regolatori
ARG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 304 g |
|---|---|
| Materiale | corpo: adc/coperchio: pbt |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 500 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 73,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione