Riferimenti
Pneumax:17304A.B.C
Rubix:999180300019930


Riepilogo info tecniche
| Materiale | lega leggera |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR. 3/8 20 0-8 17304ABC
Filtro - Regolatore di pressione a membrana con scarico
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:3 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | lega leggera |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,76 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore