Riferimenti
SMC:ARG30-F03G1H
Rubix:999221025041965
Produttore:ARG30-F03G1H
EAN:3618035557443

Documenti
Dettagli del prodotto : 00275856-ARTICOLO ARG30-F03G1H
Regolatori
ARG20(K)~40(K), Regolarore con Pressostato
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 400 g |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/8 |
| Grandezza corpo | 30 mm |
| Portata volumetrica | 2800 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione