PARTICULATE FILTER REGULATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G1, WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL G653APJP6GA00HN

Regolatore di pressione del filtro

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Asco:G653APJP6GA00HN
Rubix:999200520050369
Produttore:G653APJP6GA00HN
EAN:3661475013376
PARTICULATE FILTER REGULATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G1, WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL G653APJP6GA00HN

Riepilogo info tecniche

Materialealluminio
Connessione 1g 1
Finezza di filtro25 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PARTICULATE FILTER REGULATOR, 653 SERIES, PORT SIZE G1, WITH 25µ FILTER ELEMENT, POLYCARBONATE BOWL G653APJP6GA00HN


La Serie 653 di AVENTICS è una linea di filtri, regolatori e lubrificatori pneumatici (FRL) di facile installazione che offre le più alte portate e i più ampi intervalli di temperatura del settore. Disponibili con attacchi da 1/2", 3/4" e 1", questi FRL sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico e dei pneumatici, dell'imballaggio, degli alimenti e delle bevande e di processo che richiedono un funzionamento altamente affidabile e apparecchiature robuste e dall'aspetto moderno. Disponibili con valvola di scarico sicura ridondante integrata e sensore di flusso d'aria abilitato IoT

Punti di forza

-Le portate più elevate del settore assicurano agli OEM e ai responsabili della manutenzione che i loro prodotti per la preparazione dell'aria ottimizzeranno le prestazioni delle macchine.
L'estensione delle capacità ad alta e bassa temperatura (da -40° C a 80° C) consente di specificare gli FRL in un'ampia gamma di applicazioni, comprese quelle in ambienti difficili.
Le nuove flange della piastra terminale del manifold consentono al tecnico della manutenzione di mettere fuori servizio il gruppo del manifold senza scollegare le tubazioni.
Gli indicatori frontali di facile lettura e a basso profilo migliorano la facilità di manutenzione. Sono gli unici prodotti del loro genere a offrire questi manometri sulle valvole di isolamento di intercettazione e sulle valvole di avvio/scarico lento.
Il regolatore di pressione opzionale con controllo dell'inversione di flusso consente di posizionare il regolatore tra la valvola e la bombola, permettendo all'aria di esaurirsi attraverso il regolatore senza causare danni o ridurre la durata.
Gli indicatori di intervallo di pressione integrati opzionali consentono all'utente di impostare facilmente gli indicatori di colore rosso/verde sull'intervallo di pressione desiderato.
Disponibile con valvola di scarico ridondante integrata per implementare gli standard di sicurezza senza compromettere la produttività. Soddisfa lo standard ISO 13849, categoria 3 PLd (Performance Level).
Disponibile con sensore di flusso d'aria integrato abilitato IoT per monitorare il consumo d'aria nei sistemi pneumatici. Ciò consente di intervenire rapidamente in caso di rilevamento di perdite, per ottimizzare il consumo energetico, prevenire i fermi macchina e ridurre i costi.

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio
Connessione 1g 1
Finezza di filtro25 µm
Portata volumetrica10000 l/min
Pressione massima di esercizio12 bar
€ 255,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 312,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione