EM - FIL.RID.MAN. TG2 G3/8 T 5M 0-8 S.AUTOMATICO T172BEMACS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T172.BEMACS
Rubix:999180300031585


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EM - FIL.RID.MAN. TG2 G3/8 T 5M 0-8 S.AUTOMATICO T172BEMACS
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:2 Diametro Nominale Attacco:3/8" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:5 µ Scarico Automatico:Sì Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 3/8 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Portata volumetrica | 1600 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 8 bar |
| Tipo di scarico | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione