01163488-FILTRO REGOLATORE AW20-F02H-A-X64

Filtro-Regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AW20-F02H-A-X64
Rubix:999200300027466
Produttore:AW20-F02H-A-X64
EAN:3618035521208
01163488-FILTRO REGOLATORE AW20-F02H-A-X64
Riepilogo info tecniche
Materialecuvetta in policarbonato
Connessione 11/4 in
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 01163488-FILTRO REGOLATORE AW20-F02H-A-X64


Questa combinazione filtro/regolatore riduce l'ingombro e le connessioni integrando due unità in una. Tra le caratteristiche standard figura un regolatore con bloccaggio rapido che può essere fissato premendo verso il basso la leva di regolazione. Offre numerose opzioni, tra cui: manometro, sfiato automatico, serbatoio in metallo, diversi valori di pressione di regolazione, ecc. L'AW-B fa parte della famiglia di dispositivi modulari per il trattamento dell'aria e può essere combinata con prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in tre dimensioni dell'involucro e con raccordi da 1/8 a 3/4 pollici (NPT) e mm Rc (PT). Le unità con filtro e regolatore integrati sono salvaspazio e richiedono meno attacchi. La funzione della valvola di sfiato comprende un meccanismo per lo scarico rapido e sicuro della pressione dell'aria sul lato di uscita.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso239 g
Materialecuvetta in policarbonato
Connessione 11/4 in
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo20 mm
Portata volumetrica500 l/min
Pressione massima di esercizio8,5 bar
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
36,98 IVA esclusa
/ Unità
45,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione