FR 1/4 20 012 TAZZA PROTETTA SC.AU 17104BBDPS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1710.4B.BD.PS
Rubix:999180300019450


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : FR 1/4 20 012 TAZZA PROTETTA SC.AU 17104BBDPS
FILTRO RIDUTTORE Serie:1700 Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-12 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì Tazza Protetta:Sì Specifiche:CORPO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 20 mm |
| Portata volumetrica | 750 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,64 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,23 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore