02052303-ARTICOLO AW30-F03E-D

Filtro regolatore

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:AW30-F03E-D
Rubix:999221025053778
Produttore:02052303
02052303-ARTICOLO AW30-F03E-D
Riepilogo info tecniche
Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 3/8 in
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 02052303-ARTICOLO AW30-F03E-D


Questa combinazione filtro/regolatore riduce al minimo lo spazio e le tubazioni integrando le due unità in una sola. Le caratteristiche standard includono un regolatore di scarico, che può essere rapidamente bloccato premendo la manopola di regolazione. Sono disponibili numerose opzioni, tra cui manometri, scarico automatico, vaschetta e coperchi in metallo, diverse pressioni di taratura, ecc. L'AW fa parte della famiglia di unità di preparazione dell'aria modulari e può essere combinato con altri prodotti di dimensioni simili. Questa serie è disponibile in quattro dimensioni di corpo con tubazioni da M5 a 3/4 in Rc, NPT o G.

Punti di forza

Filtro regolatore di tipo modulare
Filtrazione nominale ( m): 2, 10, 20, 40 , 70 o 100
Manometro incorporato opzionale
Disponibile con meccanismo antiriflusso incorporato
Filettature Rc, G(PF) o NPT

Informazioni tecniche


Attributi
Materialealluminio pressofuso
Connessione 1g 3/8 in
Finezza di filtro5 µm
Grandezza corpo30 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
57,97 IVA esclusa
/ Unità
70,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione