162722-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI

Valvola di controllo del filtro LFR

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:LFR-1/2-D-5M-MIDI
Rubix:160000000585452
Produttore:162722
EAN:4052568012724
162722-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI
Riepilogo info tecniche
Materialezinco pressofuso
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 162722-FILTRO-RIDUTTORE LFR-1/2-D-5M-MIDI


Filtro regolatore LFR-1/2-D-5M-MIDI Con coppa di protezione in metallo e manometro, grado di filtrazione 5 µm. Con scarico di condensa manuale. Dimensioni=Media, Serie=D, Blocco attuatore=Manopola con bloccaggio, Posizione di montaggio=Verticale +/-5°, Grado di filtrazione=5 µm

Punti di forza

  • Sturdy thanks to full metal design
  • High corrosion resistance (corrosion resistance class CRC 3 to Festo standard 940 070) and chemical resistance
  • Ambient temperature -40 ... +80 °C
  • Resistant to UV radiation and corrosive environments
  • With or without pressure gauge
  • Reliable manual drain
  • Energy efficient: excellent leakage values
  • Attractive price
  • To EU Explosion Protection Directive (ATEX)

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)349x68x99 mm
Peso1255,5 g
Materialezinco pressofuso
Connessione 11/2
Finezza di filtro5 µm
Portata volumetrica2600 l/min
Paese d'origineHU
Codice doganale84811005
Mostra UNSPSC / ECL@SS
165,65 IVA esclusa
/ Unità
202,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione