EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 T 20M 0-8 S.AUTOMATICO T171BEMBCS
FRL - ACCESSORI
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:T171.BEMBCS
Rubix:999180300031505


Riepilogo info tecniche
| Materiale | tecnopolimero (corpo/filetto) con tazza in policarbonato (pc) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
Documenti
Dettagli del prodotto : EM - FIL.RID.MAN. TG1 G1/4 T 20M 0-8 S.AUTOMATICO T171BEMBCS
FILTRO REGOLATORE CON MANOMETRO INTEGRATO Serie:AIRPLUS Taglia:1 Diametro Nominale Attacco:1/4" Campo Scala:0-8 bar Grado di Filtrazione:20 µ Scarico Automatico:Sì Specifiche:FILETTO IN TECNOPOLIMERO
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | tecnopolimero (corpo/filetto) con tazza in policarbonato (pc) |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4 |
| Finezza di filtro | 20 µm |
| Grandezza corpo | 60 mm |
| Portata volumetrica | 34 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 13 bar |
| Tipo di scarico | automatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 45,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 55,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore