Riferimenti
SMC:AW60-F06DE-B
Rubix:999221025051390
Produttore:AW60-F06DE-B

Riepilogo info tecniche
| Materiale | policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
Dettagli del prodotto : 01245237-ARTICOLO AW60-F06DE-B
Filtro-riduttore SMC AW60-F06DE-B con finezza di filtrazione 5 µm e attacco G 3/4. Pressione massima 10 bar, con scarico automatico N.A. per aria compressa.
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | policarbonato |
|---|---|
| Connessione 1 | g 3/4 |
| Finezza di filtro | 5 µm |
| Grandezza corpo | 60 mm |
| Portata volumetrica | 7600 l/min |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Tipo di scarico | scarico automatico n.a. |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 168,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 205,95 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione