578411-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q8-E-P10

Connettore a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:NPQH-Y-Q8-E-P10
Rubix:160000000606783
Produttore:578411
EAN:4052568061142
578411-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q8-E-P10

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 578411-RACCORDO A INNESTO A Y NPQH-Y-Q8-E-P10


Raccordo a innesto a Y NPQH-Y-Q8-E-P10 Taglia=Standard, Diametro nominale=7,5 mm, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Costruzione=Principio Push-Pull

Informazioni tecniche


Attributi
Peso45,4 g
Materialeottone / fpm / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 18 mm
Profilostandard
Connessione 28 mm
Temperatura massima150 °C
Codice doganale74199990
€ 6,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione