153312-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSM-M3-3-I
Rubix:160000000582697
Produttore:153312
EAN:4052568033767
153312-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153312-RACCORDO A INNESTO QSM-M3-3-I


Raccordo a innesto QSM-M3-3-I Filetto maschio con esagono interno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,6 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2,4 g
Materialeacciaio / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1m3
Profilomini
Connessione 23 mm
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,79 IVA esclusa
/ Unità
3,40 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore