DIRITTO INTERMEDIO D. 6-8 T030608

RACCORDI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Titan Engineering:RPXT030608
Rubix:999190900056788
Produttore:T030608
DIRITTO INTERMEDIO D. 6-8 T030608

Riepilogo info tecniche

Materialetecnopolimero pom (iso1043-1) con guarnizioni nbr 70; molla in acciaio inox aisi 301 austenitico; componenti in ottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1tubo ø6 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIRITTO INTERMEDIO D. 6-8 T030608


DIRITTO INNESTABILE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 2° Diametro Nominale Tubo:8.00 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialetecnopolimero pom (iso1043-1) con guarnizioni nbr 70; molla in acciaio inox aisi 301 austenitico; componenti in ottone uni en 12164 cw614n
Connessione 1tubo ø6 mm
Profilot03 - connettore diritto (straight connector)
Connessione 2tubo ø8 mm
Temperatura massima50 °C
Tipologiadiritto innestabile (t03)
Diametro tubo8 mm
1,31 IVA esclusa
/ Unità
1,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore