153311-RACCORDO A INNESTO QSMF-M5-4

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMF-M5-4
Rubix:160000000582696
Produttore:153311
EAN:4052568033750
153311-RACCORDO A INNESTO QSMF-M5-4

Riepilogo info tecniche

Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1m5 female thread
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153311-RACCORDO A INNESTO QSMF-M5-4


Raccordo a innesto QSMF-M5-4 Filetto femmina con esagono esterno. Taglia=Mini, Diametro nominale=1,8 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x50x10 mm
Peso4,4 g
Materialeottone (alloggiamento); pom (anello di rilascio); nbr (sigillo); acciaio inossidabile in lega ad alta lega (artiglio di mantenimento del tubo)
Connessione 1m5 female thread
Connessione 2for 4 mm o.d. tube
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
2,43 IVA esclusa
/ Unità
2,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione