132039-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6-100

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-G1/4-6-100
Rubix:160000000581513
Produttore:132039
EAN:4052568026912
132039-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6-100

Riepilogo info tecniche

Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132039-RACCORDO A INNESTO QS-G1/4-6-100


Raccordo a innesto con filettatura maschio QS-G1/4-6-100 con esagono esterno. Dimensione=Standard, Dimensione nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sulla vite a pressione=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensione contenitore=100

Informazioni tecniche


Attributi
Peso18,01 g
Materialeottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/4
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
1,27 IVA esclusa
/ Unità
1,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore