153382-TAPPO QSMC-3H

Tappo cieco

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSMC-3H
Rubix:160000000582767
Produttore:153382
EAN:4052568034405
153382-TAPPO QSMC-3H

Riepilogo info tecniche

Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 13 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153382-TAPPO QSMC-3H


Tappo QSMC-3H Taglia=Mini, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=10, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 6 bar, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 14 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,3 g
Materialepbt (alloggiamento)
Connessione 13 mm
Profilomini
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
0,73 IVA esclusa
/ Unità
0,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione