DIRITTO CILINDRICO M. 10-8 1/4 301Z1014
RACCORDI A CALZAMENTO 300 IN OTTONE
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:RPX301Z1014
Rubix:999190900055813
Produttore:301Z1014

Documenti
Dettagli del prodotto : DIRITTO CILINDRICO M. 10-8 1/4 301Z1014
RACCORDO DIRITTO MASCHIO CILINDRICO 1° Diametro nominale Tubo:10.00 mm 2° Diametro nominale Tubo:8.00 mm 1° Diametro nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ottone |
|---|---|
| Connessione 1 | 1/4' |
| Profilo | 10/8 |
| Temperatura massima | 120 °C |
| Tipologia | raccordo diritto maschio cilindrico |
| Diametro tubo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore
