153192-RACCODO A INNESTO A Y QSYLV-1/8-6

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSYLV-1/8-6
Rubix:160000000582582
Produttore:153192
EAN:4052568032760
153192-RACCODO A INNESTO A Y QSYLV-1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 153192-RACCODO A INNESTO A Y QSYLV-1/8-6


Raccordo a innesto a Y QSYLV-1/8-6 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)62x45x24 mm
Peso25,4 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
€ 4,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione