186314-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-6

Raccordo a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QS-V0-G1/8-6
Rubix:160000000587893
Produttore:186314
EAN:4052568041007
186314-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-6

Riepilogo info tecniche

Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/8
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 186314-RACCORDO A INNESTO QS-V0-G1/8-6


Raccordo a innesto QS-V0-G1/8-6 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=4 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Costruzione=Principio Push-Pull, Pressione d'esercizio intervallo completo di temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso9,82 g
Materialerinforzato in pbt (alloggiamento); ottone (perno avvitato)
Connessione 1g 1/8
Profilostandard
Connessione 26
Paese d'origineJP
Codice doganale74199990
5,71 IVA esclusa
/ Unità
6,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione