ANELLO SEMPLICE 6 - G1/4 T130614
RACCORDI AUTOMATICI IN TECNOPOLIMERO TECNO-RAP
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Titan Engineering:T130614
Rubix:999190900056863


Riepilogo info tecniche
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom (spintore/distanziale/sottomolla); ottone cw614n (pinza); acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' |
Documenti
Dettagli del prodotto : ANELLO SEMPLICE 6 - G1/4 T130614
ANELLO SEMPLICE 1° Diametro Nominale Tubo:6.00 mm 1° Diametro Nominale Attacco:1/4"
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | ixef tecnopolimero caricato in vetro; pom (spintore/distanziale/sottomolla); ottone cw614n (pinza); acciaio inox aisi 301; guarnizioni nbr |
|---|---|
| Connessione 1 | g1/4' |
| Profilo | anello semplice (single banjo body) |
| Temperatura massima | 50 °C |
| Tipologia | raccordo automatico in tecnopolimero tecno-rap – anello semplice |
| Diametro tubo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione