186296-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/4-6
Raccordo a pressione
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:QSK-G1/4-6
Rubix:160000000587875
Produttore:186296
EAN:4052568040826

Riepilogo info tecniche
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
|---|---|
| Connessione 1 | g 1/4 |
Documenti
Dettagli del prodotto : 186296-RACCORDO A INNESTO, AUTOBLOCCANTE QSK-G1/4-6
Raccordo a innesto, autobloccante QSK-G1/4-6 Filetto maschio con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 40x30x30 mm |
|---|---|
| Peso | 26 g |
| Materiale | ottone / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega |
| Connessione 1 | g 1/4 |
| Profilo | standard |
| Connessione 2 | 6 |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 74199990 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione