132059-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-16-20

Raccordo a L a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:QSL-G1/2-16-20
Rubix:160000000581533
Produttore:132059
EAN:4052568027117
132059-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-16-20

Riepilogo info tecniche

Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 132059-RACCORDO A INNESTO A L QSL-G1/2-16-20


Raccordo a innesto a L QSL-G1/2-16-20 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=13 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Anello di tenuta, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=20

Informazioni tecniche


Attributi
Peso79,69 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1g 1/2
Profilostandard
Connessione 216
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
8,10 IVA esclusa
/ Unità
9,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione