153176-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/4-8

Raccordo a Y a pressione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:QSYL-1/4-8
Rubix:160000000582566
Produttore:153176
EAN:4052568032609
153176-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/4-8
Riepilogo info tecniche
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 153176-RACCODO A INNESTO A Y QSYL-1/4-8


Raccordo a innesto a Y QSYL-1/4-8 Orientabile a 360°,filettatura esterna con esagono esterno. Taglia=Standard, Diametro nominale=7,3 mm, Tipo di guarnizione sul perno filettato=Rivestimento, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Dimensioni contenitore=1

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x53x29 mm
Peso32 g
Materialepbt / pom / nbr / acciaio inossidabile ad alta lega
Connessione 1r 1/4
Profilostandard
Connessione 28
Paese d'origineJP
Codice doganale76169990
Mostra UNSPSC / ECL@SS
5,03 IVA esclusa
/ Unità
6,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione